| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA822523 Herst.-Nr.: 758 EAN/GTIN: 4007735007584 |
| |
|
| | |
| - Gummibänder breite und starke Ausführung
- Format 80x4mm
- Farbe rot
- Packung mit 1000g
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Karton mit Griffloch | Breite: | 4 mm | Bruttogewicht: | 1 kg | Farbe: | rot | Farbname: | rot | Länge: | 80 mm | Marke: | Alco | Material: | Naturkautschuk | Packungsinhalt: | 1kg | GPSR: | Alco-Albert GmbH & Co. KG, Am Römerkastell, 8, 73457, Essingen, Deutschland, www.alco.de, info@alco.de, +49 7365 8060 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 758, Band, Gummi, Gummi-Band, Gummi-Ring, Gummibänder, GummiRing, Gummiringe, Ring, Verpackungsgummi |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 5,27* | € 8,48* | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,30* | ab € 15,08* | € 21,11* | | | | | 10 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 23,12* | € 31,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Gramm (ab € 0,00527* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|