Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA832368 Herst.-Nr.: SD023 EAN/GTIN: 4004360921384 |
| |
|
| | |
| - Quittungs-Formular, mit MwSt.-Nachweis.
- Fälschungssicherer Dokumentendruck.
- Besonders anwenderfreundlich:alle Blätter mit Abheftlochung und ultra-feiner Microperforation für leichtes und sauberes Abtrennen.
- Formularbuch mit besonders haltbarer Spezial-Rückenleimung und integrierter Schreibunterlage zum Einklappen.
- Ausführung: 1. und 2. Blatt bedruckt, selbstdurchschreibend, mit Sicherheitsdruck. Mit MwSt-Nachweis, farbige Durchschläge. 3. Blatt ohne Perforation zum Verbleib im Buch.
- Format/Größe: DIN A6 quer
- Inhalt: 3x40 Blatt
Weitere Informationen: | | Abheftlochung: | ja | Anzahl der Durchschläge: | 2 | Art der Bindung: | Klebebindung | Ausrichtung: | quer | Blattanzahl: | 3x40 Blatt | Blattformat: | A6 | Breite: | 148 mm | Bruttogewicht: | 0.112 kg | Farbe der Durchschläge: | gelb, rosa | Formulartyp: | Quittung | Marke: | Sigel | nummeriert: | nein | selbstdurchschreibend: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 3,70* | € 6,19* | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 3,81* | € 6,35* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,30* | € 6,36* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 3,92* | € 6,50* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 4,09* | € 6,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 40 Sätze (ab € 0,10225* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|