Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quittungsblock Sigel SD023 DIN A6 quer Perforiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6649191
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6649191
Artikel-Nr.:
     94QG7-6649191
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SD023
EAN/GTIN:
     4004360921384
Suchbegriffe:
Quittung
Quittungsblock
Quittungsformular
Quittungsvordruck
Sigel Quittungsblock SD023. Anzahl Seiten: 40 Seiten. Ausführung: Selbstdurchschreibend. Breite: 104 mm. Durchschlag: Triplicate. Einbandfarbe: Grün. Farbe: Farbig sortiert. Format: DIN A6 quer. Für Format: DIN A6. Grundfarbe: Grün. Hersteller-Nr.: SD023. Höhe: 148 mm. Lieferumfang: 1x Quittung. Lineatur: Liniert. Lochung: Perforiert. Marke: Sigel. Material: Papier. Material Bezug: Papier. Papiergewicht: 56 g/m². Register: Nein. Seiten pro Block: 40. Tiefe: 10 mm. Vorgedruckte Kopfzeile: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Farbig sortiert
Höhe:
148 mm
Breite:
104 mm
Tiefe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: neutrale Formulare, quittung sigel a6, neutrale formulare, quittung a6, QUITTUNGSBLOCK, QUITTUNGSBLÖCKE, QUITTUNGSHEFT, QUITTUNGEN, QUITTUNG
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
€ 5,49*
ab € 3,70*
€ 6,19*
€ 4,75*
ab € 3,81*
€ 6,35*
€ 5,50*
ab € 3,30*
€ 6,36*
Lager 94QG7
71
€ 2,90*
ab € 3,92*
€ 6,50*
9 Tage
9
€ 5,87*
ab € 4,09*
€ 6,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
1 Stück enthält 40 Sätze (ab € 0,098* pro Satz)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
EF610
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.