Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-KATA832651 Herst.-Nr.: 8804-100 EAN/GTIN: 5701193880404 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Abheftstreifen selbstklebend bieten eine optimale Lösung zur Ablage von Dokumenten in Ringordnern
- Dokumente müssen nicht gelocht werden
- Material PP
- Länge 295mm
- 100 Stück in einer Packung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bruttogewicht: | 0.1410 kg | Farbe: | transparent | Marke: | 3L |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, Klebe-Heftstreifen, Klebeheftstreifen, Selbstklebende Heftstreifen, Lochverstärker, Lochverstärkung, Lochverstärker-Streifen, Lochverstärkerstreifen, Lochverstärkungs-Streifen, Lochverstärkungsstreifen, abheftstreifen transparent, abheftstreifen, abheftstreifen 3l, 8804, Einhänge, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge, Schmetterling, Selbstklebe, Selbstklebe-Einhänge-Heftstreifen, Selbstklebe-Heftstreifen, Selbstklebeabheftstreifen, SelbstklebeEinhängeHeftstreifen, Selbstklebeheftstreifen, Selbstklebeheftzunge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |