Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandprospekthalter 381x105x175mm quer transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandprospekthalter 381x105x175mm quer transparent
Wandprospekthalter 381x105x175mm quer transparent
Artikel-Nr.:
     467-KATA837906
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     CP074YT
EAN/GTIN:
     5025348074334
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
  • Praktische Prospekthalterung, einfacher Steckmechanismus ermöglicht sicheres Untereinanderhängen, Eignung: zur Wandbefestigung, aus glasklarem Plexiglas, quer.
  • Maße: 381mm x 105mm x 175mm.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.31 kg
Farbe:
transparent
Marke:
Deflecto
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, wand-prospekthalter a4 glasklar, tischprospekthalter, tischprospekthalter din a4, ohne, Präsentationsfach, Prospektfach, Prospektfach-Set, Prospektfächern, Set, Ständer, Wand, Wand-Prospektfach-Set, WandProspektfachSet
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 3,98*
€ 6,84*
1 Tag
22
€ 5,95*
ab € 4,20*
€ 6,96*
2 Tage
99
€ 2,90*
ab € 4,40*
€ 7,25*
Lager 467
46
€ 5,87*
ab € 4,72*
€ 7,66*
€ 5,50*
ab € 4,70*
€ 8,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deflecto
CP078YTCRY
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.