Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reißnagel vernietet VE=100 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Reißnagel vernietet VE=100 Stück
Reißnagel vernietet VE=100 Stück
Reißnagel vernietet VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA844373
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     110
EAN/GTIN:
     4007735001100
Suchbegriffe:
Reissbrettstift
Reissnagel
Reißzwecken
reißbrettstift alco
  • Reißnägel doppelt vernietet vermessingt Kopf Durchmesser 9mm
  • Inhalt: 100
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.04 kg
Farbname:
Messing
Kopfdurchmesser:
9 mm
Marke:
Alco
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: reißbrettstift, reißnägel stahl, 110, Architektenstift, Dreizackstift, Heftzwecke, Polster, Polster-Reißnagel, PolsterReißnagel, Reißbrettstift, Reißnagel, Reißzwecke, Zeichenmaschinenstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0049* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,71*
€ 0,84
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,63*
€ 0,75
pro Packung
ab 625 Packungen
€ 0,62*
€ 0,74
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,73
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,49*
€ 0,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.