| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA846409 Herst.-Nr.: 211104520 EAN/GTIN: 4250414108939 |
| |
|
| | |
| - Post-Versandkarton aus stabiler Wellpappe mit Selbstklebestreifen und Aufreißfaden
- Portooptimierte Größen
- rationelles Handling und schnelles Auftrichten
- umlaufender Kantenschutz
- Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
- Fach für Begleitschreiben
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | 1.25 E-Welle | Breite innen: | 46 | Bruttogewicht: | 0.478 kg | EAN Palette: | 4250315300562 | Farbe: | braun | Farbname: | braun | Höhe innen: | 16 cm | Länge innen: | 30.5 cm | Marke: | smartboxpro | Material: | Wellpappe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung, Karton, Pappkarton, Versandkarton, Wickelkarton |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 48,79* | € 64,72* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 20,79* | € 72,71* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 73,28* | € 78,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,4395* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|