Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Clairalfa A3 90g/qm weiß VE=500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kopierpapier Clairalfa A3 90g/qm weiß VE=500 Blatt
Kopierpapier Clairalfa A3 90g/qm weiß VE=500 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-KATA849222
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2895C
EAN/GTIN:
     3329680289503
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
  • Durch die hohe Weisse und die Opazität dieses Papieres erhalten Sie immer ein kontrastreiches Druck und Kopierergebnis.
  • Clairalfa Papier ist ein qualitativ hochwertiges Full-Office-Papier, das für alle Einsatzgebiete im Bürodruck geeignet ist.
  • A3
  • 90g/qm
  • weiß
  • VE=500 Blatt
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
PEFC zertifiziert
Blattformat:
A3
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
5.613 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
420 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
420 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Weißegrad:
170 CIE
Zertifikat:
PEFC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 11,74*
€ 16,81*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 11,44*
€ 17,15*
1
€ 5,50*
ab € 12,29*
€ 20,40*
1
€ 4,95*
ab € 18,82*
€ 26,61*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 16,81*
€ 20,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,68*
€ 19,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,93*
€ 18,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,43*
€ 18,36
pro Paket
ab 125 Pakete
€ 14,96*
€ 17,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,74*
€ 13,97
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,02348* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 84,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
1969C
ab € 7,88*
Sonstiges
Clairefontaine
ab € 8,24*
Sonstiges
Clairefontaine
ab € 10,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.