Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckerpapier CLAIREFONTAINE 2895C Clairalfa A3


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1185176
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1185176
Artikel-Nr.:
     94QG7-1185176
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2895C
EAN/GTIN:
     3329680289503
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
CLAIREFONTAINE Druckerpapier 2895C. Farbe: Weiß. Höhe: 297 mm. Lieferung: 1 x Druckerpapier 500 Blatt. Produktlinie: Clairalfa. Breite: 420 mm. Gewicht: 5613 g. Format: A3. Papiergewicht: 90 g/m². Geeignet für Drucker: Laser. Weißheitsgrad: 171.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5613 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
297 mm
Breite:
420 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 11,74*
€ 16,81*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 11,44*
€ 17,15*
1
€ 5,50*
ab € 12,29*
€ 20,40*
1
€ 4,95*
ab € 18,82*
€ 26,61*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,15*
€ 20,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,61*
€ 19,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,60*
€ 18,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,27*
€ 18,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,58*
€ 17,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,44*
€ 13,61
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,02288* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
1969C
ab € 7,88*
Sonstiges
Clairefontaine
ab € 8,24*
Sonstiges
Clairefontaine
ab € 10,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.