Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten Laser/Kopier wetterfest 210x297mm weiß VE=20 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Etiketten Laser/Kopier wetterfest 210x297mm weiß VE=20 Stück
Etiketten Laser/Kopier wetterfest 210x297mm weiß VE=20 Stück
Etiketten Laser/Kopier wetterfest 210x297mm weiß VE=20 Stück
Etiketten Laser/Kopier wetterfest 210x297mm weiß VE=20 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA850580
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4775-20
EAN/GTIN:
     4004182047750
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • Wetterfeste-Etiketten
  • 210x297 mm
  • auf DIN A4 Bogen
  • weiss
  • 20 Blatt/20 Etiketten
  • wasser- und wetterfest, öl- und schmutzbeständig
  • abwaschbar, reißfest, Uv-beständigt
  • temperaturbeständig von -20 Grad C bis +80 Grad C
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Blatt:
1
Anzahl Etiketten je Packung:
20
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Etikettenbreite:
210 mm
Etikettenhöhe:
297 mm
Farbe:
weiß
Farblaser geeignet:
ja
Farbname:
weiß
Haftklebung:
permanent
InkJet geeignet:
nein
konfliktmaterialfrei:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Material:
PES (Polyester)
Packungsinhalt:
20 Etiketten
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 18,31*
€ 25,05*
1 Tag
32
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 18,24*
€ 25,09*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 19,83*
€ 27,51*
1 Tag
29
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 21,40*
€ 28,99*
Lager 467
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 22,05*
€ 30,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,00*
€ 35,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,15*
€ 34,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,65*
€ 34,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,24*
€ 32,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,89*
€ 30,81
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,88*
€ 30,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,05*
€ 26,24
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,1025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.