Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner HP Color LaserJet CE251A cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner HP Color LaserJet CE251A cyan
Toner HP Color LaserJet CE251A cyan
Artikel-Nr.:
     467-KATA876685
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE251A
EAN/GTIN:
     0883585595709
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
  • Die HP Color LaserJet CE251A Druckpatronen cyan mit verbessertem HP ColorSphere Toner führen zu schnellen, professionellen Ergebnissen
  • Profitieren Sie von zuverlässigen und konsistenten Ergebnissen, bei alltäglichen Dokumenten bis hin zu Marketingmaterialien, und von der zeitsparenden Verwaltung der Verbrauchsmaterialien
  • Die durchschnittliche Ergiebigkeit der Kombipatrone (cyan/gelb/magenta) beträgt 7.000 Standardseiten
  • Dieser Wert wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt
  • Farbe: cyan
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.2 kg
Farbe:
cyan
Farbname:
cyan
Marke:
HP
max. Anzahl der Druckseiten:
7000
nachfüllbar:
nein
Originalzubehör:
ja
Rebuilt:
nein
Refill:
nein
Typbezeichnung:
HP Color LaserJet CE251A

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet CM 3500 Series; Color LaserJet CM 3530 FS MFP; Color LaserJet CM 3530 MFP; Color LaserJet CP 3520 Series; Color LaserJet CP 3525; Color LaserJet CP 3525 DN; Color LaserJet CP 3525 N; Color LaserJet CP 3525 Series; Color LaserJet CP 3525 X
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
€ 7,50*
ab € 46,62*
€ 59,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 48,12*
€ 60,66*
1 Tag
21
€ 4,79*
ab € 49,55*
€ 62,57*
Lager 467
21
€ 5,87*
ab € 51,76*
€ 65,39*
€ 3,50*
ab € 53,90*
€ 68,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.