Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA888453 Herst.-Nr.: 1092502200 EAN/GTIN: 9004362393566 |
| |
|
| | |
| - Selbstfärbender Stempel Printer 20
- Format 14 x 38 mm
- mit einer Typeneinreihung mit 3,5 mm Typen und einer Pinzette zum Setzen von beliebigen Texten.
- Bis zu 4 Zeilen Text möglich.
- Farbe: Kissenfarbe schwarz
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.12 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | Kissen schwarz | GPSR: | Colop Stempelerzeugung Skopek GmbH & Co. KG, Niederhofstraße, 26, 4055, Pucking, Österreich, https://www.colop.com, office@colop.com, +43 7229 777 0 | Marke: | Colop |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Firmen-Stempel, Firmenstempel, Blankostempel, Buchstaben-Stempel, Buchstabenstempel, Typensatz Stempel, Datum-Plattenstempel, Datumplattenstempel, Konturenstempel, Lehrerstempel, Motivstempel, Poesiestempel, Stempelset, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, Textstempelautomat, selbstfärber colop, buchstaben stempel, Printy, Stempel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 10,99* | € 17,02* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 11,74* | € 18,42* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 12,48* | € 18,43* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 13,14* | € 19,21* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 16,25* | € 23,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|