Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Heftzunge doppelt 170 mm messing VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftzunge doppelt 170 mm messing VE=100 Stück
Heftzunge doppelt 170 mm messing VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATC10558918
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9040105
EAN/GTIN:
     3034151347742
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
  • Zubehör zum Ausrüsten und Nachrüsten für Kanzleihefter.
  • Heftzunge doppelt 170 mm
  • Inhalt: 100 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.4680 kg
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Länge:
170 mm
Marke:
Neutral
Material:
Metall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
239
€ 4,99*
ab € 6,01*
€ 9,49*
2 Tage
239
€ 5,49*
ab € 6,27*
€ 9,87*
Lager 467
239
€ 5,87*
ab € 6,32*
€ 9,98*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,98*
€ 11,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,68*
€ 11,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,90*
€ 10,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,49*
€ 10,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,18*
€ 9,73
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,17*
€ 9,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,32*
€ 7,52
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0632* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.