Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftzunge doppelt, 170mm, 100 Stück, messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-620685
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9040105
EAN/GTIN:
     3034151347742
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Heftzunge doppelt Länge 17cm, 100 Stück, Zubehör zum Ausrüsten und Nachrüsten für Kanzleihefter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heftzunge doppelt 170 mm
Farbe:
messing
Inhalt:
100 Stück
Füllhöhe:
ca. 35mm
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, Heftzungen, Schnellhefter Doppelheftzunge, Schnellhefter Heftzunge, aktendulli gelb, abheftstreifen, heftstreifen 170mm, Hängehefter, Hängeregistraturen, Hefter, Kanzleihefter, Anwaltshefter, Anwalthefter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
239
€ 4,99*
ab € 6,01*
€ 9,49*
Lager 690
239
€ 5,49*
ab € 6,27*
€ 9,87*
9 Tage
239
€ 5,87*
ab € 6,32*
€ 9,98*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,87*
€ 11,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,59*
€ 11,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,80*
€ 10,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,52*
€ 10,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,33*
€ 9,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0627* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.