Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-MAUL1950105 Herst.-Nr.: 1950105 EAN/GTIN: 4002390066822 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Briefablage Acryl</li><li>Ausführung: stapelbar, Greifausschnitt vorhanden
- Das anspruchsvolle Fertigungsverfahren sichert lange Lebensdauer und hohe Stabilität
- Materialstärke 4 mm
- Wahlweise vertikal oder treppenförmig stapelbar
- Werkstoff: Acryl
- Verwendung für Papierformate: DIN A4
- Größe (B x H x T): 247 x 62 x 331 mm
- Farbe: glasklar
- Art der Verpackung und Inhalt: bedruckte Kartonage mit 1 Stück
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beschriftungsfeld vorhanden: | nein | Besonderheiten: | Das anspruchsvolle Fertigungsverfahren sichert lange Lebensdauer und hohe Stabilität. Materialstärke 4 mm. Wahlweise vertikal oder treppenförmig stapelbar | Breite: | 247 mm | Bruttogewicht: | 0.898 kg | Farbe: | glasklar | Farbname: | glasklar | für Format: | A4 | Greifausschnitt vorhanden: | ja | Höhe: | 62 mm | Marke: | Maul | Material: | Acryl | stapelbar: | ja | Tiefe: | 331 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 11,42* | € 16,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 12,14* | € 17,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 14,96* | € 22,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|