Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL2335213 Herst.-Nr.: 2335213 EAN/GTIN: 4002390064637 |
| |
|
| | |
| - Schreibplatte mit Folienüberzug
- Werkstoff: Karton mit Folienüberzug
- Ausführung Klemme: kurze Seite, Metall, 8 mm, hellsilber
- A4-Format. Flache Bügelklemme. Auch zum Aufhängen
- Größe (B x H): 229 x 319 mm
- Stärke: 13 mm
- Farbe: gelb
Weitere Informationen: | | Ausrichtung: | hoch | Besonderheiten: | A4-Format. Flache Bügelklemme. Auch zum Aufhängen | Breite: | 229 mm | Bruttogewicht: | 0.139 kg | Deckel: | nein | Farbe des Clips: | hellsilber | Farbname: | Gelb | für Format: | A4 | GPSR: | Jakob Maul GmbH, Jacob-Maul-Str., 178-190, 64732, Bad König, Deutschland, www.maul.de, info@maul.de, +49 6063502233 | Höhe: | 319 mm | Lage der Klemme: | kurze Seite | Marke: | Maul | Material: | Karton | Material der Klemme: | Metall | max. Klemmweite: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 0,89* | € 1,37* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 1,14* | € 1,68* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,92* | € 1,68* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,12* | € 2,05* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,18* | € 2,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|