Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL2352808 Herst.-Nr.: 2352808 EAN/GTIN: 4002390031110 |
| |
|
| | |
| - Schreibplatte Aluminium mit Bügelklemme
- Werkstoff: Aluminium
- Ausführung Klemme: kurze Seite, Metall, 10 mm, nickel
- A4-Format. Abgerundete Kanten. Flache Bügelklemme. Plattenstärke 1 mm
- Größe (B x H): 230 x 319 mm
- Stärke: 14 mm
- Farbe: aluminium
Weitere Informationen: | | Ausrichtung: | hoch | Breite: | 230 mm | Bruttogewicht: | 0.241 kg | Farbe: | aluminium | Farbname: | aluminium | für Format: | A4 | Höhe: | 319 mm | Marke: | Maul | Material: | Aluminium | Tiefe: | 14 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,55* | € 10,94* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 7,99* | € 11,57* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 8,79* | € 12,73* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 9,56* | € 13,73* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,81* | € 14,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|