Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Alu Klemmbrett mit Bügelklemme A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmbrett Aluminium mit Bügelklemme
Klemmbrett Aluminium mit Bügelklemme
Klemmbrett Aluminium mit Bügelklemme
Klemmbrett Aluminium mit Bügelklemme
Artikel-Nr.:
     832-478617
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2352808
EAN/GTIN:
     4002390031110
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
- Die Aluminium-Schreibplatte für Preisbewusste
- Edel: Platte aus eloxiertem Aluminium
- Grifffreundlich: Abgerundete Kanten
- Vielfältig: Große Auswahl an Formaten
- Kräftig: Flache, vernickelte Bügelklemme mit Griffmulde
- Praktisch: Auch zum Aufhängen mit einschiebbarer Aufhängeöse
- Klemmweite ca. 0,8 cm
- Plattenstärke 0,1 cm
- Recycelbar
Weitere Informationen:
weight:
0.224 kg
height:
0.040 m
width:
0.230 m
depth:
0.340 m
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 7,60*
€ 10,50*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 8,03*
€ 11,04*
1
€ 4,95*
ab € 8,62*
€ 12,48*
11 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 9,52*
€ 13,14*
7 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 9,85*
€ 13,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.