Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6162413 Herst.-Nr.: 6162413 EAN/GTIN: 4002390051217 |
| |
|
| | |
| - Magnet MAULsolid
- Sonderform: rund
- Aus bruchsicherem Kunststoff, mit Griffrand. Gehäuse zart gewölbt. Oberfläche leicht erodiert. Unterseite des Magnets zum Schutz der magnethaftenden Fläche lackiert
- Größe (B x H) oder (Durchmesser): 8 x 24 mm
- Tragfähigkeit: 600 g
- Farbe: gelb
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Aus bruchsicherem Kunststoff, mit Griffrand. Gehäuse zart gewölbt. Oberfläche leicht erodiert. Unterseite des Magnets zum Schutz der magnethaftenden Fläche lackiert | Bruttogewicht: | 0.071 kg | Durchmesser: | 24 mm | Farbe: | gelb | Farbname: | gelb | Form: | rund | Haftkraft: | 600 g | Höhe: | 8 mm | Marke: | Maul | Motiv: | rund |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,81* | € 1,43* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,99* | € 1,76* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,05* | € 1,83* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,25* | € 2,17* | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,27* | € 2,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|