Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6163235 Herst.-Nr.: 6163235 EAN/GTIN: 4002390051392 |
| |
|
| | |
| - Magnet MAULsolid
- Sonderform: rund
- Aus bruchsicherem Kunststoff, mit Griffrand. Gehäuse zart gewölbt. Oberfläche leicht erodiert. Unterseite des Magnets zum Schutz der magnethaftenden Fläche lackiert
- Größe (B x H) oder (Durchmesser): 8,5 x 32 mm
- Tragfähigkeit: 800 g
- Farbe: blau
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Aus bruchsicherem Kunststoff, mit Griffrand. Gehäuse zart gewölbt. Oberfläche leicht erodiert. Unterseite des Magnets zum Schutz der magnethaftenden Fläche lackiert | Bruttogewicht: | 0.193 kg | Durchmesser: | 32 mm | Farbe: | blau | Farbname: | blau | Form: | rund | Haftkraft: | 800 g | Höhe: | 8.5 mm | Marke: | Maul | Motiv: | rund |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, 61632, Blockmagnet, Kraftmagnet, Magnet, Signalmagnet |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 1,34* | € 2,31* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,58* | € 2,73* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 1,67* | € 2,83* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,12* | € 4,48* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 3,68* | € 5,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,158* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|