Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6166896 Herst.-Nr.: 6166896 EAN/GTIN: 4002390063517 |
| |
|
| | |
| - Neodym-Zylindermagnet
- Sonderform: Zylinder
- Hohe Haftkraft bei geringem Volumen
- Werkstoff: Neodym
- Größe (B x H) oder (Durchmesser): 10 x 10 mm
- Tragfähigkeit: 4000 g
- Farbe: hellsilber
- Packungs-Inhalt: 4 Stück
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Hohe Haftkraft bei geringem Volumen | Bruttogewicht: | 0.052 kg | Durchmesser: | 10 mm | Farbe: | silber | Farbname: | hellsilber | Form: | Zylinder | Haftkraft: | 4000 g | Höhe: | 10 mm | Marke: | Maul | Material: | Neodym | Motiv: | Zylinder | Packungsinhalt: | 4 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 5,46* | € 8,27* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 5,80* | € 8,81* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 6,07* | € 9,61* | | | | | | | | | | pro Satz | € 4,95* | ab € 7,82* | € 11,69* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 7,20* | € 11,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,45* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|