Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul Neodym Magnet (Ø x H) 10mm x 10mm Zylinder Silber 4 St. 6166896


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D083181
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6166896
EAN/GTIN:
     4002390063517
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnetscheibe
Glasboardmagnet

Features:
Vorteil Neodym-Magnet: Hohe Haftkraft bei geringem Volumen
Pur, elegant, modern: Für designorientierte Anwender, in repräsentativen Räumen, Agenturen, Museen
Design in Form und Oberfläche, wirkt edel auf Boards oder Magnetstreifen
Auf attraktiver Blistercard
Bitte beachten: Sicherheitshinweise zu Neodym-Magneten auf maul.de
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Farbe:
grau
Durchmesser:
10 mm
Tragfähigkeit (max.):
4 kg
Sonderform:
Zylinder
magnethaftend:
Ja
Haken vorhanden:
Nein
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Neodym Magnet
Weitere Suchbegriffe: Glasmagnet, Neodymmagnet, Rundmagnet, rundmagnet maul grau, rundmagnet, rundmagnet maul, Maul, Zylindermagnet
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
pro Paket
€ 4,95*
ab € 5,46*
€ 8,27*
10 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,80*
€ 8,81*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,07*
€ 9,61*
pro Satz
€ 4,95*
ab € 7,82*
€ 11,69*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,20*
€ 11,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,61*
€ 11,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,41*
€ 11,20
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,07*
€ 10,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,42*
€ 10,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,89*
€ 9,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,5175* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.