Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6210502 Herst.-Nr.: 6210502 EAN/GTIN: 4002390041737 |
| |
|
| | |
| - Informationen sichtbar machen
- Befestigung einzeln oder Aneinanderreihung zu Sichtbändern
- Von Wand zu Wand und um die Ecke verlegbar
- Magnethaft-Wandleiste in Rollenform
- Mit normaler Schere Länge individuell abschneidbar
- Speziallackierte Oberfläche
- Zum Ausgleich von Wand-Unebenheiten mit Selbstklebe-Polsterschaum versehen
- Breite 3,5 cm
- Länge 2,5 m
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit normaler Schere auf Länge zuschneidbar | Breite: | 35 mm | Bruttogewicht: | 0.142 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Länge: | 2500 mm | Marke: | Maul | Material: | Stahl | selbstklebend: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetband, selbstklebend, Magnetklebeband, Magnethaftleiste, Magnetleiste, Magnetschiene, Magnetwandleiste, magnetband maul selbstklebend weiß, magnetband selbstklebend, magnetband, selbstklebend maul, 62105, Ferroband, Planhalter, Wandhalter, Wandleiste |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 5,57* | € 8,38* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,60* | € 8,39* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 5,89* | € 8,84* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 5,95* | € 8,91* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 8,72* | € 12,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2,5 Meter (ab € 2,38* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|