Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul Magnetband 6210502 Weiß 35 mm (B) x 2,5 m (L) Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6242535
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6242535
Artikel-Nr.:
     94QG7-6242535
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6210502
EAN/GTIN:
     4002390041737
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Maul Magnetband 6210502. Produktlinie: MAULstandard. Material: Metall. Brettmaterial: Metall. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Magnethaftend: Nicht-magnetisch. Tiefe: 2500 mm. Höhe: 1 mm. Länge: 2500 mm. Breite: 35 mm. Gewicht: 118 g. Lieferumfang: 1 x Magnetband.
Weitere Informationen:
Gewicht:
118 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
1 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
2500 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 4,95*
ab € 5,59*
€ 8,47*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 5,62*
€ 8,55*
€ 6,78*
ab € 5,91*
€ 8,89*
Lager 94QG7
25
€ 2,90*
ab € 6,88*
€ 10,25*
10 Tage
21
Frei Haus
ab € 15,29*
€ 22,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
1 Stück enthält 2,5 Meter (ab € 2,752* pro Meter)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.