Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6245602 Herst.-Nr.: 6245602 EAN/GTIN: 4002390078634 |
| |
|
| | |
| - Klemmleiste Maulexpress
- selbstklebend
- Werkstoff: Kunststoff
- Art der Papierbefestigung: Klemmschiene
- Informationen sichtbar machen
- Klemmgut kann einfach eingeschoben werden
- Breite 3cm
- Größe (LxH): 100x0,6cm
- Farbe: weiß
Weitere Informationen: | | Art der Papierbefestigung: | Klemmschiene | Besonderheiten: | Informationen sichtbar machen. Klemmgut kann einfach eingeschoben werden. Breite 3 cm | Bruttogewicht: | 0.1060 kg | Farbe: | weiß | Gesamtlänge: | 100 cm | Höhe: | 60 mm | Marke: | Maul | Material: | Kunststoff | selbstklebend: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plakat-Klemmschienen, Plakatklemmschienen, Plakatschienen, Poster-Klemmschienen, Posterklemmschienen, Posterschienen, Präsentations-Klemmschiene, Wand-Klemmleiste, Wand-Klemmschiene, Wandklemmleiste, Wandklemmschiene, magnetband maul selbstklebend weiß, wand klemmleiste, wandklemmleiste maul, 62456, Befestigungsleiste, express, Klemmleiste, maul, Wandleiste |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,22* | € 12,18* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 8,71* | € 12,92* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 10,12* | € 14,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 8,71* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|