Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6256084 Herst.-Nr.: 6256084 EAN/GTIN: 4002390022989 |
| |
|
| | |
| - Zur Präsentation von Info-Vorlagen: Plakate, Poster, Druckfahnen, technische Zeichnungen, Flipchart-Blätter
- Schwenkarme zum beidseitigen Anhängen der Vorlagen an verschiebbare Magnetclips
- Vorteil Magnetclips: Vorlagen werden einfach eingeschoben und 'schnappen' fest
- so können auch große Vorlagen von nur einer Person aufgehängt werden
- Bei Nichtverwenden können die Arme Platz sparend eingeklappt werden
- Hochfunktionell
- attraktives Design
- Für wechselnde Einsatz-Orte
- Eleganter Rollenfuß mit 5 integrierten Spezialrollen
- Standsicher und besonders flach, keine Stolpergefahr
- Fuß: Konus-Verbindung für einfache Steckmontage
- Aluminium-Standrohr mit Teleskopauszug 140 bis 200 cm
- 3 Alu-Schwenkarme A0 (132 cm) mit je 3 verschiebbaren Magnetclips
- Arm mit integrierter Bremse für beliebige Höheneinstellung
- Arm waagerecht justier
- und beidseits behängbar
- Arm höhenverstell
- und abklappbar
- Erweiterbar bis zu 6 Armen
- Farbgebung: Schwarz-Silber in Kombination mit Beschlagteilen in Akzentfarben (siehe Farbnummer)
- Verpackung: Zwei Karton-Packstücke
Weitere Informationen: | | Anzahl der Arme: | 3 | Breite: | 480 mm | Bruttogewicht: | 9.78 kg | Farbe: | grau | Farbname: | grau | Höhe: | 205 mm | Länge: | 1420 mm | Marke: | Maul | Material: | Aluminium | selbstklebend: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, maul dokumentenhalter, dokumentenhalter, teleskopschiene 2000 mm, 62560, Papierhalter, Planhalter, Präsentation, Präsentationsständer, Presenter |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 204,12* | € 235,83* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 201,96* | € 235,84* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 214,34* | € 246,72* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 208,86* | € 248,20* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 260,17* | € 299,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 260,17* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|