Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL7263090 Herst.-Nr.: 7263090 EAN/GTIN: 4002390085212 |
| |
|
| | |
| - Tischrechner MJ 450
- Anzahl der Funktionen: 4
- Prozent-Rechnung möglich
- Tausenderunterteilung vorhanden, Ausstattung:
- Schnellkorrekturtaste vorhanden, 3-Tasten-Speicher
- Angewinkelte Anzeige
- Funktionstasten und Nummerntasten in unterschiedlichen Farben
- Automatische Abschaltung
- Tasten aus Kunststoff
- Wurzelberechnung
- Energieversorgung: Solar und Batterie (LR1130)
- Größe (B x H x T): 72 x113 x19 mm, 49 g
- Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: 1-zeilig, 8-stellig
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Batteriebetrieb: | ja | Berechnung in Integralen: | nein | Besonderheiten: | Angewinkelte Anzeige. Funktionstasten und Nummerntasten in unterschiedlichen Farben. Automatische Abschaltung. Tasten aus Kunststoff. Wurzelberechnung | Breite: | 72 mm | Bruttogewicht: | 0.0710 kg | Deltaprozent: | nein | Display: | 8-stellig | Doppelnulltaste: | nein | Farbe: | schwarz | Fliess-/Festkomma/Berechnung: | nein | Höhe: | 113 mm | Marke: | Maul | Material: | Kunststoff | Mehrwertsteuerautomatik: | nein | Prozentrechnung: | ja | Quadratwurzelberechnung: | ja | Rundungsautomatik: | nein | Schnellkorrekturtaste: | ja | Solarbetrieb: | ja | Speicher: | ja | Summenbildung: | nein | Tausenderteilung: | ja | Tiefe: | 19 mm | Vorzeichenwechseltaste: | nein | Währungsumrechnung: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wissenschaftlicher Taschenrechner, Calculator, Taschen-Rechner, Taschenrechner, Rechen-Maschine, Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, batterie taschenrechner, taschenrechner, 72630, Rechner |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,80* | € 4,65* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,95* | € 4,93* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,38* | € 5,84* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 3,60* | € 5,88* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,57* | € 6,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|