Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL7771896 Herst.-Nr.: 7771896 EAN/GTIN: 4002390076647 |
| |
|
| | |
| - Sicherheitscutter MAULtool, 18 mm
- Werkstoff: Zinkdruckguss, Kunststoff
- Anzahl der Glieder: 8 Stück
- Länge: 195 mm
Weitere Informationen: | | Anzahl der Glieder: | 8 | Bruttogewicht: | 1.3520 kg | Farbe: | rot | Klingenbreite: | 18 mm | Länge: | 195 mm | Marke: | Maul | Material: | Metall/Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, cuttermesser 18mm, cuttermesser, sicherheits cuttermesser, 77718, Cutter, Messer, Schneidmesser |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,82* | € 7,24* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 5,12* | € 7,66* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,36* | € 8,19* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,70* | € 9,35* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,70* | € 12,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|