Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-188244 Herst.-Nr.: 7771896 EAN/GTIN: 4002390076647 |
| | |
|
| | |
| Mit dem Sicherheitscutter MAULtool erledigen Sie professionelle Schneidearbeiten sauber und sicher. Das Cutter-Messer besitzt einen Klingenvorschub mit Rasterautomatik und Sicherheitsauszug. Der GS-geprüfte Sicherheitscutter MAULtool verringert mit seiner Sicherheitsausstattung Verletzungsgefahren: Das vordere Schiebe-Element ist mit einem automatischen Klingenrückzug ausgerüstet. Das stabile Gehäuse besteht aus langlebigem Zinkdruckguss und ist mit einer bruchfesten ABS-Abdeckung aus hochwertigem Kunststoff bestückt. In der Metall-Klingenführung rastet die Klinge aus extra hartem Carbon-Stahl automatisch ein und ist in 17 Stufen fixierbar. Beim Schneiden können Ihre Finger auf der gummierten Griffzone mit Rutschbremse kaum versehentlich abgleiten. Die Klingen dieses Cutters können Sie vollkommen unkompliziert und ohne Werkzeug austauschen. Und nach der Benutzung hängen Sie das praktische Gerät einfach über der Werkbank oder an der Wand auf. So haben Sie es für seinen nächsten Einsatz griffbereit. Weitere Details: - Cutter mit umfangreicher Sicherheitsausstattung
- Für die Verwendung in Werkstatt, Lager, Büro oder auch beim Basteln
- Klingenvorschub mit Rasterautomatik, Klinge in 17 Stufen fixierbar
- Zusätzlicher stufenloser Sicherheitsauszug (20 mm)
- Automatischer Klingenrückzug
- Stabiles, bruchsicheres Gehäuse
- Gummierter Griff mit Rutschbremse
- Werkzeugloser Klingenaustausch
- Zum Aufhängen am Arbeitsplatz geeignet
- Material Gehäuse: Zinkdruckguss mit Kunststoff-Abdeckung
- Material Klinge: Carbon-Stahl
- GS-geprüft
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz; rot; silber | Gewicht (g): | 170 | Material: | Stahl | TÜV/GS-geprüft: | Ja | Sicherheitsmesser: | Ja | Lieferumfang: | Sicherheitsmesser | Material Gehäuse: | Kunststoff | Länge: | 150 mm | Klingenbreite: | 18 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, cuttermesser 18mm, cuttermesser, sicherheits cuttermesser, 188244, 188244-SW81, Ringo Kombimesser, Skalpell, Klingenmesser, Grafikerscalpell, Grafikermesser, Doppelschneider, Cutter Messer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,85* | € 7,24* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,708* | € 7,592* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 5,14* | € 7,67* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,25* | € 8,60* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,27* | € 13,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|