Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Taschenlampe Maul luna 11,8cm 0,5W bis zu 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Taschenlampe Maul luna 11,8cm 0,5W bis zu 10m
LED-Taschenlampe Maul luna 11,8cm 0,5W bis zu 10m
LED-Taschenlampe Maul luna 11,8cm 0,5W bis zu 10m
LED-Taschenlampe Maul luna 11,8cm 0,5W bis zu 10m
LED-Taschenlampe Maul luna 11,8cm 0,5W bis zu 10m
Artikel-Nr.:
     467-MAUL8186490
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8186490
EAN/GTIN:
     4002390066174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
Blockklemme
Clipboard
  • Handleuchte LED-Taschenlampe MAUL luna
  • Handliche Stabtaschenlampe, Länge 11,8 cm
  • Inklusive Halteclip aus Metall für Brusttasche oder Klemmbrett, abnehmbar
  • Kompakt: Passt in Hosen- oder Jackentasche und das Handschuhfach
  • Outdoor-tauglich: Für den Einsatz im Freien geeignet, spritzwassergeschützt (IPX4)
  • Inklusive 1 x 1,5 V Batterie (Typ AA) 2300 mAh
  • Variabel: Verstellbarer Lichtkegel (Zoom-Funktion) für gestreutes konzentriertes Fernlicht
  • Im Hobby- und Privatbereich, für den Notfall
  • Lichtstrom 20 Lumen, tageslichtweiß, Leuchtweite bis zu 10 m
  • Leuchtdauer 8 h
  • Extrem sparsam: Moderne LED-Technik
  • Ideal für den gelegentlichen Gebrauch für Handwerker, bei der Reparatur, beim Laufen im Dunkeln, beim Camping
  • Kopf Durchmesser 2,3 cm, mit Wegrollschutz, Linse aus hochwertigem, glasklaren Kunststoff
  • Reflektoröffnung Durchmesser 1,8 cm
  • Robuste Gehäuse-Konstruktion, Aluminium schwarz eloxiert, korrosionsbeständig
  • Durchdacht: Gehäuse mit rutschhemmender Struktur für sicheren Griff, Durchmesser 1,9 cm
  • Praktisch: Stand- und Handlampe, kann auf ebenem Untergrund, z.B. als Tischbeleuchtung, aufgestellt werden
  • Einhändige Bedienung: Druckknopf vorne seitlich
  • Schnelle und bequeme Verstellung des Lichtkegels durch Verschieben des Reflektors nach vorne oder hinten
  • Kompetent: Qualität von MAUL, dem Markenunternehmen mit über 20 Jahren Erfahrung in der Leuchtenherstellung
Weitere Informationen:
Breite:
23 mm
Bruttogewicht:
0.0750 kg
Energieeffizienzklasse:
entfällt
Energieversorgung:
Akku
Farbe:
schwarz
Lampenleistung:
0.5 W
Lampentyp:
LED
Länge:
118 mm
Lichtstrom:
20 lm
Marke:
MAUL
Material:
Aluminium
GPSR:
Jakob Maul GmbH, Jacob-Maul-Str., 178-190, 64732, Bad König, Deutschland, www.maul.de, info@maul.de, +49 6063502233
Weitere Suchbegriffe: Klemm-Brett, Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, LED-Taschenlampe, Metalltaschenlampe, Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe led, handlampe, schreibplatte maul, AKKU, AKKU-Taschenlampe, AKKUTaschenlampe, Fokus, LED, Licht, luna, maul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
€ 4,95*
ab € 3,97*
€ 6,17*
Lager 467
50
€ 5,87*
ab € 4,19*
€ 6,51*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.