Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Taschenlampe 10,5cm 3W bis zu 150m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Taschenlampe 10,5cm 3W bis zu 150m
LED-Taschenlampe 10,5cm 3W bis zu 150m
LED-Taschenlampe 10,5cm 3W bis zu 150m
LED-Taschenlampe 10,5cm 3W bis zu 150m
LED-Taschenlampe 10,5cm 3W bis zu 150m
Artikel-Nr.:
     467-MAUL8186890
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8186890
EAN/GTIN:
     4002390066211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
  • Handleuchte LED-Taschenlampe
  • Leistungsstarkes Standardmodell bei kompakter Größe
  • Praktisch: Inklusive Handschlaufe
  • Outdoor-tauglich: Für den Einsatz im Freien geeignet, spritzwassergeschützt (IPX4)
  • Sicher: Roter Leuchtring, um von allen Seiten gesehen zu werden
  • Inklusive 3 x 1,5 V Batterien (Typ AAA) 1200 mAh
  • Variabel: Verstellbarer Lichtkegel (Zoom-Funktion) für gestreutes konzentriertes Fernlicht
  • 3 Lichtstufen: Helligkeit hoch (100%), Helligkeit niedrig (25%), Stroboskoplicht (Lichtblitze) zur Gefahrenabwehr
  • Lichtstrom 120 Lumen, tageslichtweiß, Leuchtweite bis zu 150 m
  • Leuchtdauer max
  • 12 h, min. 2,25 h, abhängig von der Lichtstufe
  • Extrem sparsam: Hochleistungs-CREE-LED
  • Passt in Hosen- oder Jackentasche oder Handschuhfach
  • Ideal im gewerblichen Bereich, für Handwerker, in der Werkstatt, beim Laufen im Dunkeln, beim Camping
  • Kopf Durchmesser 3,3 cm, mit Wegrollschutz, Linse aus hochwertigem, glasklaren Kunststoff
  • Reflektoröffnung: Durchmesser 2,1 cm
  • Robuste Gehäuse-Konstruktion, Aluminium schwarz eloxiert, korrosionsbeständig
  • Durchdacht: Gehäuse mit rutschhemmender Struktur für sicheren Griff, Durchmesser 2,8 cm
  • Praktisch: Stand- und Handlampe, kann auf ebenem Untergrund, z.B. als Tischbeleuchtung, aufgestellt werden
  • Einhändige Bedienung: Gummierter Druckknopf, geschützt an der Unterseite
  • Schnelle und bequeme Verstellung des Lichtkegels durch Verschieben des Reflektors nach vorne oder hinten
  • Kompetent: Qualität von MAUL, dem Markenunternehmen mit über 20 Jahren Erfahrung in der Leuchtenherstellung
Weitere Informationen:
Breite:
33 mm
Bruttogewicht:
0.1040 kg
Energieeffizienzklasse:
entfällt
Energieversorgung:
Akku
Farbe:
schwarz
Lampenleistung:
3 W
Lampentyp:
LED
Länge:
105 mm
Lichtstrom:
120 lm
Marke:
MAUL
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, led taschenlampe 100 lumen, handlampe, handlampe batterie, AKKU, AKKU-Taschenlampe, AKKUTaschenlampe, Fokus, LED, Licht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
€ 4,95*
ab € 8,03*
€ 12,21*
Lager 467
50
€ 5,87*
ab € 8,52*
€ 12,97*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.