Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Arbeitsplatzleuchte Maulcraft duo dimmbar tageslichtweiß weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Arbeitsplatzleuchte Maulcraft duo dimmbar tageslichtweiß weiß
LED-Arbeitsplatzleuchte Maulcraft duo dimmbar tageslichtweiß weiß
LED-Arbeitsplatzleuchte Maulcraft duo dimmbar tageslichtweiß weiß
LED-Arbeitsplatzleuchte Maulcraft duo dimmbar tageslichtweiß weiß
Artikel-Nr.:
     467-MAUL8205402
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8205402
EAN/GTIN:
     4002390078382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
  • LED-Arbeitsplatzleuchte Maulcraft duo dimmbar
  • Leuchtenkopf beweglich
  • Farbe des Leuchtenkopf: weiß
  • Ausführung des Leuchtmittels: LED
  • max. zul. Leistung: 22 W
  • Helligkeit einstellbar
  • Sockelausführung: LED
  • Werkstoff: Metall Kunststoff
  • Höhe Arbeitsstellung: 47cm
  • Arm beweglich
  • Armlänge oben/unten: 44/40cm
  • Tischklemme vorhanden
  • Kabellänge: 1,7 m
  • 35.000 Stunden Lebensdauer der LEDs
  • Gewichteter Energieverbrauch 22 kWh/1000h
  • Energieeffizienzklasse E
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Arbeitshöhe:
47 cm
Arm beweglich:
ja
Armlänge oben:
44 cm
Armlänge unten:
40 cm
Bruttogewicht:
3.68 kg
dimmbar:
ja
Energieeffizienzdatenblatt:
4002390078382.pdf
Energieeffizienzklasse:
E
Farbe:
weiß
Farbe des Leuchtenkopfes:
weiß
Kabellänge:
1.7 m
Lampenleistung:
22 W
Lampentyp:
LED
Leuchtenkopf beweglich:
ja
Leuchtmittel austauschbar:
ja
Lichtfarbtemperatur:
6500 K
Lichtstärke:
6560 lx
Lichtstrom:
2860 lm
Marke:
Maul
Material:
Metall/Kunststoff
Nennlebensdauer:
35000 h
Stand/Befestigung:
Tischklemme
Tischklemme:
ja
Weitere Suchbegriffe: Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, klemmleuchte led maul, klemmlampe led, klemmlampe, 82054, craft, LED, LED-Leuchte, LEDLeuchte, Leuchte, maul
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
€ 4,95*
ab € 185,78*
€ 217,14*
€ 6,78*
ab € 195,85*
€ 229,33*
Lager 467
16
€ 5,87*
ab € 196,86*
€ 230,87*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,45*
€ 232,22*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,50*
€ 233,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,87*
€ 274,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,51*
€ 271,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,42*
€ 258,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,87*
€ 254,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 213,86*
€ 254,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,86*
€ 234,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.