Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischaufbauleuchte MAULjuvis LED dimmbar Bewegungs-/Lichtsensor weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischaufbauleuchte MAULjuvis LED dimmbar Bewegungs-/Lichtsensor weiß
Tischaufbauleuchte MAULjuvis LED dimmbar Bewegungs-/Lichtsensor weiß
Artikel-Nr.:
     467-MAUL8258702
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8258702
EAN/GTIN:
     4002390087261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
Sensor Außenleuchte
  • Energiesparend und komfortabel: Konstantlichtregelung durch Bewegungs- und Tageslichtsensor
  • Stufenlos einstellbarer Dimmer je nach Tätigkeit und individuellen Bedürfnissen
  • Abstrahlung nach oben ca. 50 % und nach unten ca. 50 %
  • 2fach Nutzen: Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbeleuchtung
  • GS-Zeichen
  • 4000 Kelvin, neutralweißes Licht
  • Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
  • 20.000 Stunden Lebensdauer der LEDs
  • Extrem niedriger Energieverbrauch mit ca. 64 Watt
  • Gewichteter Energieverbrauch 64 kWh/1000h
  • Indirekt: 1920 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand nach oben, 1280 Lux bei 110 cm
  • Direkt: 1920 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand nach unten, 1280 Lux bei 110 cm
  • Bewegungssensor: dimmt das Licht automatisch nach 30 Min. ohne Bewegungserkennung, Abschaltung nach weiteren 30 Min. ohne Bewegungserkennung
  • Tageslichtsensor: Lichtabgabe der Leuchte verändert sich je nach Beleuchtungsniveau im Innenraum
  • Lichtstrom 9059 Lumen (4.549 Lumen & 2 x 2.255 Lumen)
  • Stabile Säule aus Aluminium, 3,5 x 5,5 cm
  • Leuchtenkopf geschlossen, 28 x 61 cm
  • Farbe RAL 9006
  • Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
  • Direktes und indirektes Licht, effiziente und ausgewogene Beleuchtung
  • Tageslichtbezogene Steuerung
  • Keine störenden Nebengeräusche & kein Flimmern, das Licht startet sofort und flackerfrei
  • Energieeffizienzklasse D
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
240 V
Arbeitshöhe:
120 cm
Arm beweglich:
nein
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Bruttogewicht:
15.1 kg
dimmbar:
ja
Energieeffizienzdatenblatt:
4002390087261.pdf
Energieeffizienzklasse:
D
Energieeffizienzlabel:
4002390087261.jpg
Farbe:
weiß
Farbe des Leuchtenkopfes:
weiß
Importdatum:
2024-04-17
Lampenleistung:
64 W
Lampentyp:
LED
Leuchtenkopf beweglich:
nein
Leuchtmittel austauschbar:
ja
Lichtfarbtemperatur:
4000 K
Lichtstärke:
1920 lx
Lichtstrom:
4549 lm
Marke:
Maul
Material:
Aluminium
Nennlebensdauer:
20000 h
Stand/Befestigung:
Tischklemme
Tischklemme:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
€ 4,95*
ab € 417,36*
€ 479,15*
€ 1,93*
ab € 451,22*
€ 514,47*
Lager 467
13
€ 5,87*
ab € 468,74*
€ 536,65*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,41*
€ 552,86*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 570,96*
€ 662,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,65*
€ 638,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,42*
€ 633,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,09*
€ 614,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,04*
€ 589,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 492,55*
€ 586,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,74*
€ 557,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.