Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-775672000 Herst.-Nr.: 82587 02 EAN/GTIN: 4002390087261 |
| |
|
| | |
| LED-Tischaufbau Leuchte MAULjuvis sensor, dimmbar. Farbe des Leuchtenkopf: weiß. Ausführung des Leuchtmittels: LED-Platine. Max. zul. Leistung: 34 W. Helligkeit einstellbar. Sockelausführung: Anschlussklemmen. Werkstoff: Aluminium, Stahl. Höhe Arbeitsstellung: 120 cm. Tischklemme vorhanden. Kabellänge: 2,5 m. Zertifikate und Zulassungen: Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: C (Spektrum A bis G). Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: weiß. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: | D (Spektrum A bis G), D (Spektrum A bis G) | Farbtemperatur je Lichtquelle: | Nach unten: 4000 Kelvin (neutralweiß), Nach oben: 4000 Kelvin (neutralweiß) | Gewichteter Energieverbrauch je Lichtquelle: | 16 kWh/1000 h, 32 kWh/1000 h | Lebensdauer je Lichtquelle (L70B50): | 20000 h, 20000 h | Nutzlichtstrom je Lichtquelle: | 2255 Lumen, 4549 Lumen | Anzahl der Lichtquellen: | 3 | Kabellänge der Leuchte: | 2,5 m | Schutzklasse der Leuchte: | I Schutzkontaktstecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sensorleuchte, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, standlampe led, standlampe |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 420,59* | € 471,48* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 445,35* | € 501,93* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 451,79* | € 507,06* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 467,94* | € 525,88* | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 487,41* | € 545,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|