Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze Maulflair Metall rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fußstütze Maulflair Metall rot
Fußstütze Maulflair Metall rot
Artikel-Nr.:
     467-MAUL9015025
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9015025
EAN/GTIN:
     4002390088848
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fußstützen
  • Fußstütze MAULflair, Metall, rot
Weitere Informationen:
beheizbar:
nein
Breite:
404 mm
Bruttogewicht:
3.4100 kg
Farbe:
rot
Fußschalter-Aussparung vorhanden:
nein
Höhe:
114 mm
Höhe des Verstellbereichs hinten:
112 mm
Höhe des Verstellbereichs vorne:
64 mm
höhenverstellbar:
nein
Marke:
Maul
Material:
Stahl
Tiefe:
300 mm
GPSR:
Jakob Maul GmbH, Jacob-Maul-Str., 178-190, 64732, Bad König, Deutschland, www.maul.de, info@maul.de, +49 6063502233
Weitere Suchbegriffe: 90150, Fußablage, Stütze
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
16
1
€ 5,87*
ab € 18,46*
€ 25,61*
6 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 33,56*
€ 44,83*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 43,14*
€ 56,78*
1
€ 5,50*
ab € 41,81*
€ 56,78*
28 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 43,41*
€ 57,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.