Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobe Wavy2 174cm silber mit 6 Bügeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobe Wavy2 174cm silber mit 6 Bügeln
Garderobe Wavy2 174cm silber mit 6 Bügeln
Garderobe Wavy2 174cm silber mit 6 Bügeln
Artikel-Nr.:
     467-MAUL9405390
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9405390
EAN/GTIN:
     3129710013005
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Holzkleiderbügel
  • Garderobenständer Wavy2
  • Aus pulverbeschichtetem Stahl
  • Höhe ca. 1,74 m
  • Säule Durchmesser 3,8 cm
  • Kleiderstange, ca. 50 cm, für 6 Kleiderbügel
  • Inklusive 6 Kleiderbügel, 44 cm (Art.-Nr. 94514910): Schonend für die Kleidung dank abgerundeter Schulterablage
  • Kleiderbügel können nicht verrtuschen und hängen immer am selben Platz
  • Mit Schirmhalter, Durchmesser 24 cm für bis zu 6 Schirme
  • 5 kg schwerer Metallfuß, Durchmesser 38 cm, sorgt für sicheren Stand
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
8.8 kg
Farbe:
silber/schwarz
Höhe:
1740 mm
Marke:
Maul
Material:
Metall/Kunststoff
Stand/Befestigung:
freistehend
Weitere Suchbegriffe: Kleiderbügel, maul kleiderbügel acryl, kleiderbügel, kleiderbügel kunststoff, 94053, Garderoben, Garderoben-Leiste, Garderoben-Ständer, Garderobenleiste, GarderobenStänder, Leiste, Ständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,27*
€ 150,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,45*
€ 143,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,31*
€ 134,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 112,73*
€ 134,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,66*
€ 116,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.