Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-MAUL9453370 Herst.-Nr.: 9453370 EAN/GTIN: 4002390075275 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Der Klassiker unter den Kleiderbügeln aus massivem Buchenholz
- Mit Hosensteg und Einkerbungen zum Aufhängen von Röcken
- Praktisch: Hemden- und Blusenkragen bleiben in Form
- Drehbarer Haken aus Metall
- Belastbar: Auch für schwere Jacken geeignet
- Für trockene und nasse Kleidung verwendbar
- Bewährt: Für eine faltenlose Aufbewahrung von Kleidung
- Besonders geeignet für klassische Einrichtungen oder den Kleiderschrank
- Angenehm anzufassen
- 8 Stück
- Größe 45 x 22 cm
- Haken Durchmesser 4 cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | holz | Marke: | Maul | Material: | Holz | Packungsinhalt: | 8 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel, 94533, Bügel, Garderobenbügel, Schrankbügel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,44875* | € 2,54875* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,53625* | € 2,71875* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,76625* | € 3,08625* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,75875* | € 3,165* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,86* | € 3,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 21,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|