Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Sony GP14M NiMH 1,2 Volt 1200 mAh grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Sony GP14M NiMH 1,2 Volt 1200 mAh grün
Akku für Sony GP14M NiMH 1,2 Volt 1200 mAh grün
Artikel-Nr.:
     467-MCBA108231
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612322044
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Sony GP14M
  • es handelt sich um einen NiMH-Akku
  • die Spannung beträgt 1,2 Volt
  • die Kapazität beträgt 1200 mAh
  • Farbe: grün
Weitere Informationen:
Breite:
17 mm
Bruttogewicht:
0.03 kg
chemisches System:
Nickel-Metallhydrid
elektrische Kapazität:
1200 mAh
Farbe:
grün
Gewicht:
0.03 kg
Höhe:
6 mm
Länge:
66 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
1.2 V
GPSR:
AGI Angela Gutzeit Industrievertretungen GmbH, Curslacker Deich, 194a, 21039, Hamburg, Deutschland, https://www.agi-akku.de/, verkauf@agi-akku.de, +49 4152 88769 0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.