Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original USB-C Netzteil für Lenovo Yoga 730-13IKB Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original USB-C Netzteil für Lenovo Yoga 730-13IKB Serie
Original USB-C Netzteil für Lenovo Yoga 730-13IKB Serie
Artikel-Nr.:
     467-MCBA112403
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612618949
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
  • Original USB-C Netzteil für Lenovo Yoga 730-13IKB Serie
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 65 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 20 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 3,25 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
20 V
Ausgangsstrom:
3,25 A
Farbe:
schwarz
Leistungsaufnahme:
65 W
Marke:
Lenovo
Originalzubehör:
ja
GPSR:
Lenovo (Deutschland) GmbH, Meitnerstraße, 9, 70563, Stuttgart, Deutschland, www.lenovo.com, info@lenovo.com, +49 711 65690 0
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, netzteil notebook lenovo, netzteil notebook, 13IKB, 730, 730-13IKB, 73013IKB, Aufladegerät, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Serie, Stromversorgung, Yoga
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.