Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Canon EOS 70D Li-Ion 7,4 Volt 1600 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Canon EOS 70D Li-Ion 7,4 Volt 1600 mAh schwarz
Akku für Canon EOS 70D Li-Ion 7,4 Volt 1600 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA11376
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499113763
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Canon EOS 70D
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 7,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 1600 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
39 mm
Bruttogewicht:
0.1 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
1600 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.1 kg
Höhe:
21 mm
Länge:
57 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
7.4 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.