Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Hewlett-Packard 250 G5 Li-Ion 10,95 Volt 2200 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku für Hewlett-Packard 250 G5 Li-Ion 10,95 Volt 2200 mAh schwarz
Akku für Hewlett-Packard 250 G5 Li-Ion 10,95 Volt 2200 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA117345
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5706998827418
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
Lithium-Polymer-Akku
Akku für Laptop
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Hewlett-Packard 250 G5
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 10,95 Volt
  • die Kapazität beträgt 2200 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
39 mm
Bruttogewicht:
0.23 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
2200 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.23 kg
Höhe:
21 mm
Länge:
274 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
10.95 V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
€ 10,00*
ab € 21,43*
€ 29,95*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 47,84*
€ 68,01*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.