Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Nikon EN-EL14A Li-Ion 7,2 Volt 900 mAh grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Nikon EN-EL14A Li-Ion 7,2 Volt 900 mAh grau
Akku für Nikon EN-EL14A Li-Ion 7,2 Volt 900 mAh grau
Artikel-Nr.:
     467-MCBA16673
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499166738
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Nikon EN-EL14A
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 7,2 Volt
  • die Kapazität beträgt 900 mAh
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Bruttogewicht:
0.05 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
900 mAh
Farbe:
grau
Gewicht:
0.05 kg
Höhe:
14 mm
Länge:
52 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
7.2 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.