Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Canon CR2 Li-Ion 3 Volt 250 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Canon CR2 Li-Ion 3 Volt 250 mAh schwarz
Akku für Canon CR2 Li-Ion 3 Volt 250 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA33826
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499338265
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Canon CR2
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3 Volt
  • die Kapazität beträgt 250 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.01 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
250 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.01 kg
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.