Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 4,20mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 4,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 4,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 4,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 4,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 4,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 4,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 4,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 4,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 4,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 4,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 4,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 4,20mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-10010420
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784117173
EAN/GTIN:
     4317784117173
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 4,20mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,006 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338, 4317784117173;3010010420;10010420;Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 4, 20mm FORMAT;4317784117173;FORMAT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
900
10
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 0,82*
3 Tage
788
1
€ 4,79*
ab € 0,60*
€ 0,94*
Lager 4682
1079
1
€ 7,90*
ab € 0,61*
€ 0,95*
4 Tage
1076
1
€ 4,30*
ab € 0,62*
€ 0,98*
3 Tage
805
1
€ 9,95*
ab € 0,71*
€ 1,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.