Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 6,8mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 6,8mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 6,8mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 6,8mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 6,8mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 6,8mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 6,8mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 6,8mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 6,8mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 6,8mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 6,8mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 6,8mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 6,8mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-10040680
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784139304
EAN/GTIN:
     4317784139304
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 6,8mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,022 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338, 4317784139304;3010040680;10040680;Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 6, 8mm FORMAT;4317784139304;FORMAT
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
132
20
Frei Haus
ab € 3,62*
€ 4,75*
2 Tage
132
1
€ 6,90*
ab € 3,61*
€ 5,19*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,70*
€ 5,35*
Lager 4682
132
1
€ 7,90*
ab € 3,73*
€ 5,40*
3 Tage
170
1
€ 4,30*
ab € 3,81*
€ 5,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.