Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 2,80mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 2,80mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 2,80mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 2,80mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 2,80mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 2,80mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 2,80mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 2,80mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 2,80mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 2,80mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 2,80mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-10100280
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784259484
EAN/GTIN:
     4317784259484
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 2,80mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,002 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, spiralbohrer din 338 typ w, din 338, 4317784259484;3010100280;10100280;Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 2, 80mm FORMAT;4317784259484;FORMAT
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
5
€ 6,90*
ab € 1,35*
€ 2,00*
4 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 1,39*
€ 2,05*
Lager 4682
5
1
€ 7,90*
ab € 1,40*
€ 2,07*
4 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 1,43*
€ 2,15*
1 Tag
5
1
€ 8,50*
ab € 1,58*
€ 2,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.