Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 10,20mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 10,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 10,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 10,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 10,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 10,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 10,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 10,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 10,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 10,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 10,20mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-10101020
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784260114
EAN/GTIN:
     4317784260114
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 10,20mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,054 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, spiralbohrer din 338 typ w, din 338, 4317784260114;3010101020;10101020;Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 10, 20mm FORMAT;4317784260114;FORMAT
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,28*
€ 10,77*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,17*
€ 11,31*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,51*
€ 11,68*
Lager 4682
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,58*
€ 11,80*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 8,76*
€ 12,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.