| |
|
| Artikel-Nr.: 4682-10242400 Herst.-Nr.: 4317784714419 EAN/GTIN: 4317784714419 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 24mm FORTIS Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,609 kg | Abbildung: | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345 n, din 345, 4317784714419;3010242400;10242400;Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 24mm FORTIS;4317784714419;FORTIS |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,08* | € 13,98* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,11* | € 15,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,21* | € 15,26* | | | | Lager 4682 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,72* | € 15,97* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,19* | € 16,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4682 | | Versand: Lager 4682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|