Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit Spiralbohrer HSS geschliffen 10,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
others
others
normal
logo
Artikel-Nr.:
     4682-10411020
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     67199
EAN/GTIN:
     4022835671992
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Automatenbohrer
Kurzbohrer
Bit Spiralbohrer HSS geschliffen 10,2mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,018 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: automatenbohrer, 4022835671992;3010411020;10411020;Bit Spiralbohrer HSS geschliffen 10, 2mm;67199;FORMAT
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,93*
€ 4,01*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 2,80*
€ 4,04*
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 2,81*
€ 4,06*
Lager 4682
3
1
€ 7,90*
ab € 2,84*
€ 4,10*
1 Tag
29
25
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 4,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.