Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN340 HSSE geschliffen Typ Ti 5,10mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN340 HSSE geschliffen Typ Ti 5,10mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSSE geschliffen Typ Ti 5,10mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSSE geschliffen Typ Ti 5,10mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSSE geschliffen Typ Ti 5,10mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSSE geschliffen Typ Ti 5,10mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSSE geschliffen Typ Ti 5,10mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSSE geschliffen Typ Ti 5,10mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSSE geschliffen Typ Ti 5,10mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSSE geschliffen Typ Ti 5,10mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSSE geschliffen Typ Ti 5,10mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSSE geschliffen Typ Ti 5,10mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSSE geschliffen Typ Ti 5,10mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSSE geschliffen Typ Ti 5,10mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-10470510
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784519649
EAN/GTIN:
     4317784519649
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Spiralbohrer DIN340 HSSE geschliffen Typ Ti 5,10mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,016 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, din 340, 4317784519649;3010470510;10470510;Spiralbohrer DIN340 HSSE geschliffen Typ Ti 5, 10mm FORMAT;4317784519649;FORMAT
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 8,38*
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 6,24*
€ 8,82*
Lager 4682
9
1
€ 7,90*
ab € 6,32*
€ 8,93*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,34*
€ 8,96*
3 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 6,64*
€ 9,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.